Ledvance - DALI/LS/PD CI OSRAM Cellules pour systèmes de gestion de l'éclairage - 930292


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - multicapteur
mode de commande - DALI
indice de protection (IP) - IP20
commande via Bluetooth - Non
profondeur - 55 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
DALI LS/PD CI
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4052899930292
Réf. Sonepar
00025930292
Réf. Fournisseur
930292
Réf. Commerciale
Ledvance
modèle:
multicapteur
mode de commande:
DALI
indice de protection (IP):
IP20
commande via Bluetooth:
Non
profondeur:
55 mm
diamètre:
80 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Oui
largeur:
80 mm
hauteur:
55 mm
Les Atouts de l'article:
Cellules pour systèmes de gestion de l'éclairage. Caractéristiques du produit: Hauteur de montage: 2…5 m. La détection de présence via Indice de résitance passif. Capteurs de travail: 20 ... 800 lx (mesurée au niveau du capteur). Contrôle de l'éclairage par mesure de luminosité et détection de mouvement. Raccordement direct à DALI. Indicateur de fonction avec deux couleurs de Led. Adaptateur d’installation au plafond. Avantages du produit: Adressage possible via DALI. Commande en fonction de la lumière du jour avec déconnexion automatique lorsque la lumière du jour est adaptée. De nombreuses cellules peuvent être interconnectées. Installation simple. Intégration de la cellule dans DALI. Alimentation provenant de DALI. Angle de détection de présence réglable entre 40 ... 90 ° par l'intermédiaire de volets intégrés. Système de gestion de l’éclairage fonctionnant avec DALI intégrable à des systèmes de gestion d’immeubles. Zones d'application: Salles de classe. Salles de conférence. Couloirs. Bureaux individuels. Bureaux paysagers. Restaurants. Éclairage de commerces. Pour les applications à l'intérieur. Technique / Accessoires: Peut être utilisé avec le système de commande d’éclairage DALI Professional ou DALIeco.
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit