Ledvance - DALI MAGIC/220-240V DIM OSRAM Interface de programmation USB - 039551

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
mode de commande - DALI
indice de protection (IP) - IP20
commande via Bluetooth - Non
profondeur - 28 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
DALI magic
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4052899039551
Réf. Sonepar
00025039551
Réf. Fournisseur
039551
Marque
Ledvance
modèle:
autre
mode de commande:
DALI
indice de protection (IP):
IP20
commande via Bluetooth:
Non
profondeur:
28 mm
compatible IFTTT:
Non
largeur:
120 mm
hauteur:
28 mm
Interface de programmation USB vers DALI pour 3DIM, 4DIM, OTi, QTi... À utiliser avec logiciel T4T
Les Atouts de l'article:
USB pour interface de programmation DALI. Caractéristiques du produit: Convertisseur DALI USB pour Tuner4TRONIC ™ et logiciel DALI Wizard pour Windows PC. Bouton-poussoir de test de gradation DALI sans avoir besoin de connexion à l’ordinateur. Alimenté par USB ou par bloc d’alimentation universel inclus. Alimentation DALI automatique intégrée jusqu’à 64 appareils (jusqu’à 4 en cas d’alimentation par USB). Zones d'application: Configuration des fonctions des alimentations électroniques DALI. Surveillance des installations DALI. Technique / Accessoires: Alimentation universelle (100 … 240 VAC, 5,9 VDC, 1,15 A, fiche UE). Câble USB (mâle A - mâle B), 180 cm. Fiche bipolaire pour la connexion DALI.
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produitDALI wizard software features (included)
Intuitive configuration of up to 64 DALI electronic control gears Offline / Online configuration of DALI installations “DALI-Spy“-functionality for recording DALI line data flow
Tuner4TRONIC software features
Programming of OSRAM ECG Suitable for the shop floor environments Performs fast manual and automatic programming Easily enables the use of the pre-parameterization service
Caractéristiques du produitUSB DALI converter for Tuner4TRONIC and DALI wizard software for Windows PC Pushbutton to test DALI dimming without need of connection to computer Powered by USB or by included universal power supply Integrated automatic DALI supply of up to 64 devices (up to 4 if powered by USB) Zones d'applicationConfiguration of DALI ECG functions Monitoring of DALI installations Technique / AccessoiresUniversal power supply (100…240 VAC, 5.9 VDC, 1.15 A, EU plug) USB cable (male A to male B), 180 cm Bipolar plug for DALI connection
Les Atouts de l'article:
USB pour interface de programmation DALI. Caractéristiques du produit: Convertisseur DALI USB pour Tuner4TRONIC ™ et logiciel DALI Wizard pour Windows PC. Bouton-poussoir de test de gradation DALI sans avoir besoin de connexion à l’ordinateur. Alimenté par USB ou par bloc d’alimentation universel inclus. Alimentation DALI automatique intégrée jusqu’à 64 appareils (jusqu’à 4 en cas d’alimentation par USB). Zones d'application: Configuration des fonctions des alimentations électroniques DALI. Surveillance des installations DALI. Technique / Accessoires: Alimentation universelle (100 … 240 VAC, 5,9 VDC, 1,15 A, fiche UE). Câble USB (mâle A - mâle B), 180 cm. Fiche bipolaire pour la connexion DALI.
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produitDALI wizard software features (included)
Tuner4TRONIC software features
Caractéristiques du produit




