Ledvance - DALI MCU TW OSRAM Systèmes de gestion de l'éclairage - 224673

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - unité de contrôle
mode de commande - DALI
indice de protection (IP) - IP20
commande via Bluetooth - Non
profondeur - 50 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
DALI MCU Tunable White
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4062172224673
Réf. Sonepar
07074222467
Réf. Fournisseur
224673
Marque
Ledvance
modèle:
unité de contrôle
mode de commande:
DALI
indice de protection (IP):
IP20
commande via Bluetooth:
Non
profondeur:
50 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Oui
largeur:
71 mm
hauteur:
50 mm
Les Atouts de l'article:
Systèmes de gestion de l'éclairage. Caractéristiques du produit: . Avantages du produit: . Zones d'application: . Technique / Accessoires: .
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit



