Ledvance - DALI PRO 2 IOT Contrôleur pour systèmes de gestion de l'éclairage - 627079

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - unité de contrôle

  • mode de commande - DALI

  • indice de protection (IP) - IP20

  • type d'alimentation électrique - AC

  • commande via Bluetooth - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4052899627079

Réf. Sonepar

07074962707

Réf. Fournisseur

627079

Réf. Commerciale

Ledvance

modèle:

unité de contrôle

mode de commande:

DALI

indice de protection (IP):

IP20

type d'alimentation électrique:

AC

commande via Bluetooth:

Non

profondeur:

62 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

consommation d'énergie:

20 W

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

largeur:

106 mm

hauteur:

62 mm

Contrôleur DALI 2 sorties - Jusqu?à 128 ballasts électroniques avec interfaces DALI - Prêt pour les services IoT