Ledvance - DALI PRO CONT-4RTC OSRAM Contrôleurs pour systèmes de gestion de l'éclairage - 710871

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - unité de contrôle

  • mode de commande - DALI

  • indice de protection (IP) - IP20

  • commande via Bluetooth - Non

  • profondeur - 62 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4008321710871

Réf. Sonepar

00025710871

Réf. Fournisseur

710871

Réf. Commerciale

Ledvance

modèle:

unité de contrôle

mode de commande:

DALI

indice de protection (IP):

IP20

commande via Bluetooth:

Non

profondeur:

62 mm

diamètre:

0 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

largeur:

160 mm

hauteur:

62 mm

Contrôleur DALI 4 sorties - Jusqu?à 256 ballasts électroniques avec interfaces DALI