Ledvance - DALI PROF CELLULE COUPLEUR LS/PD OSRAM Cellules pour DALI PRO - 379269

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - multicapteur

  • mode de commande - DALI

  • indice de protection (IP) - IP20

  • commande via Bluetooth - Non

  • profondeur - 21 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4008321379269

Réf. Sonepar

00025137926

Réf. Fournisseur

379269

Réf. Commerciale

Ledvance

modèle:

multicapteur

mode de commande:

DALI

indice de protection (IP):

IP20

commande via Bluetooth:

Non

profondeur:

21 mm

diamètre:

0 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

largeur:

30 mm

hauteur:

21 mm

Coupleur DALI pour cellule MULTI - Un coupleur par cellule

Les Atouts de l'article:

Cellules pour systèmes de gestion de l'éclairage. Avantages du produit: Alimentation provenant de DALI. Zones d'application: Connexion de cellules de détection de lumière et de présence dans les systèmes DALI. Possibilité d'installation au plafond ou indépendante via KIT ECO CI. Technique / Accessoires: Convient à toutes les cellules de détection de lumière et de présence pour la portée MULTI 3. Peut être utilisé avec le système de commande d’éclairage DALI Professional ou DALIeco.

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Power supply from DALI
  • Zones d'application
  • Connection of light and presence sensors in DALI systems
  • Ceiling or independent installation via ECO CI KIT possible
  • Technique / Accessoires
  • Suitable for all light and presence sensors from the MULTI 3 range
  • Suitable for many OSRAM DALI control systems