Ledvance - DALI PS100 LI DALI/DEXAL  BusPowerSupply Alimentation 100mA pour Bus DALI/DEXAL - 583221

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • mode de commande - DALI

  • indice de protection (IP) - IP20

  • commande via Bluetooth - Non

  • profondeur - 21 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4052899583221

Réf. Sonepar

07074958322

Réf. Fournisseur

583221

Réf. Commerciale

Ledvance

modèle:

autre

mode de commande:

DALI

indice de protection (IP):

IP20

commande via Bluetooth:

Non

profondeur:

21 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

largeur:

30 mm

hauteur:

21 mm

Alimentation 100mA pour Bus DALI / DEXAL

Les Atouts de l'article:

Accessoires. Caractéristiques du produit: . Avantages du produit: . Technique / Accessoires: .

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Suitable for small standalone DALI installations
  • Enable dimmable retrofit for drop ceiling applications
  • Suitable to power DEXAL sensor and RF modules
  • Suitable for applications, where no DEXAL driver is available
  • Suitable for DC operation 176…276 V
  • Caractéristiques du produit
  • DALI Bus power supply up to 100 mA
  • Supply voltage: 220…240 V
  • Short-circuit, overload and overtemperature protection
  • Push terminals for easy wiring
  • Compact size: 108 x 30 x 21 mm
  • Technique / Accessoires
  • Ceiling or independent installation via ECO CI KIT possible