Ledvance - DALI REPEATER SO/100-240 OSRAM Répétiteurs de signal - 301093

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - amplificateur de signal

  • mode de commande - DALI

  • indice de protection (IP) - IP20

  • type d'alimentation électrique - AC

  • commande via Bluetooth - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4008321301093

Réf. Sonepar

00025130109

Réf. Fournisseur

301093

Réf. Commerciale

Ledvance

modèle:

amplificateur de signal

mode de commande:

DALI

indice de protection (IP):

IP20

type d'alimentation électrique:

AC

commande via Bluetooth:

Non

profondeur:

62 mm

diamètre:

0 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

largeur:

72 mm

hauteur:

62 mm

Répétiteur DALI : extension des systèmes DALI jusqu?à 64 ballasts électroniques - Version avec relais 6 A à monter dans le tableau électrique - 100?240V - DALI - 96x72x62mm