Ledvance - DALI2 HIGHBAY ADAPTER OSRAM Convertisseur DALI pour cellules IOT - 072137

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - multicapteur

  • mode de commande - DALI

  • indice de protection (IP) - IP20

  • commande via Bluetooth - Non

  • profondeur - 37 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4062172072137

Réf. Sonepar

07074207213

Réf. Fournisseur

072137

Réf. Commerciale

Ledvance

modèle:

multicapteur

mode de commande:

DALI

indice de protection (IP):

IP20

commande via Bluetooth:

Non

profondeur:

37 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

largeur:

118 mm

hauteur:

37 mm

Coupleur DALI2 pour cellules HighBay et Vision avec mesure de luminosité - Prêt pour les services IoT

Les Atouts de l'article:

Coupleur de cellule DALI-2 avec détecteur de luminosité intégré pour cellule HIGHBAY. Caractéristiques du produit: . Avantages du produit: . Zones d'application: . Technique / Accessoires: .

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • DALI-2 certified
  • Adaptable light sensor sensitivity for different mounting height
  • Extended terminal section enables mains looping
  • Flexible addressing via DALI-2
  • Multiple couplers connectable to the same DALI line
  • Caractéristiques du produit
  • Coupler for integration of light and presence information in DALI installations
  • Integrated light sensor
  • Adapter for integration of High Bay or Vision Sensor for motion detection
  • Zones d'application
  • Industry
  • Production halls
  • Sports halls
  • Logistic centers
  • Areas with high ceilings
  • Connection of light and presence sensors in DALI systems
  • Suitable for indoor installations
  • Production and assembly facilities
  • Open-plan offices, corridors and storage rooms
  • Corridors
  • Strip lighting in factory halls
  • Technique / Accessoires
  • High Bay Sensor for big installation heights
  • Vision Sensor for wide detection range