Ledvance - DALI2 LS/PD CI OSRAM Cellules pour systèmes de gestion de l'éclairage IOT - 072083


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - multicapteur
mode de commande - DALI
indice de protection (IP) - IP20
commande via Bluetooth - Non
profondeur - 55 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
DALI2 LS/PD CI
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4062172072083
Réf. Sonepar
07074207208
Réf. Fournisseur
072083
Réf. Commerciale
Ledvance
modèle:
multicapteur
mode de commande:
DALI
indice de protection (IP):
IP20
commande via Bluetooth:
Non
profondeur:
55 mm
diamètre:
80 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Oui
largeur:
80 mm
hauteur:
55 mm