Ledvance - DALI2 LS/PD LI OSRAM Cellules pour systèmes de gestion de l'éclairage IOT - 072069


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - multicapteur
mode de commande - DALI
indice de protection (IP) - IP20
commande via Bluetooth - Non
profondeur - 17 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
DAL2 LS/PD LI
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4062172072069
Réf. Sonepar
07074207206
Réf. Fournisseur
072069
Réf. Commerciale
Ledvance
modèle:
multicapteur
mode de commande:
DALI
indice de protection (IP):
IP20
commande via Bluetooth:
Non
profondeur:
17 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Oui
largeur:
15 mm
hauteur:
17 mm
Les Atouts de l'article:
Détecteur de luminosité et de présence DALI-2, installation dans luminaire. Caractéristiques du produit: . Avantages du produit: . Zones d'application: . Technique / Accessoires: .
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit