Ledvance - DALI2 PROF CELLULE COUPLEUR LS/PD OSRAM Cellules pour DALI PRO IOT - 072113


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - multicapteur
mode de commande - DALI
indice de protection (IP) - IP20
commande via Bluetooth - Non
profondeur - 21 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
DALI2 PRO Sensor Coupler
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4062172072113
Réf. Sonepar
07074207211
Réf. Fournisseur
072113
Réf. Commerciale
Ledvance
modèle:
multicapteur
mode de commande:
DALI
indice de protection (IP):
IP20
commande via Bluetooth:
Non
profondeur:
21 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Oui
largeur:
30 mm
hauteur:
21 mm
Les Atouts de l'article:
Coupleur de cellule DALI-2 pour intégrer de détecteur de luminosité et de présence MULTI 3 dans les installations DALI. Caractéristiques du produit: . Avantages du produit: . Zones d'application: . Technique / Accessoires: .
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit