Ledvance - DALI2 PROF COUPLER BP OSRAM Contrôleurs pour systèmes gestion l'éclairage IOT - 087575

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
mode de commande - DALI
indice de protection (IP) - IP20
commande via Bluetooth - Non
profondeur - 21 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
DALI2 PRO PB Coupler
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4062172087575
Réf. Sonepar
07074208757
Réf. Fournisseur
087575
Marque
Ledvance
modèle:
autre
mode de commande:
DALI
indice de protection (IP):
IP20
commande via Bluetooth:
Non
profondeur:
21 mm
diamètre:
0 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Oui
largeur:
43 mm
hauteur:
21 mm
Les Atouts de l'article:
Coupleur de bouton-poussoir DALI-2 pour intégrer des interrupteurs standard dans les systèmes DALI. Caractéristiques du produit: . Avantages du produit: . Zones d'application: .
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit




