Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Ledvance - DALI2 Sensorcoupler E OSRAM Couple de capteur DALI pour capteurs extérieurs IOT - 072212

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - multicapteur

  • mode de commande - DALI

  • indice de protection (IP) - IP20

  • commande via Bluetooth - Non

  • profondeur - 21 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4062172072212

Réf. Sonepar

07074207221

Réf. Fournisseur

072212

Marque

Ledvance

modèle:

multicapteur

mode de commande:

DALI

indice de protection (IP):

IP20

commande via Bluetooth:

Non

profondeur:

21 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

largeur:

30 mm

hauteur:

21 mm

Coupleur DALI2 pour cellule tiers ON/OFF et DIM 1-10V - Prêt pour les services IoT

Les Atouts de l'article:

Coupleur de cellule DALI-2 pour l'intégration de détecteur de luminosité et de présence dans les installations DALI. Caractéristiques du produit: . Avantages du produit: . Zones d'application: . Technique / Accessoires: .

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • DALI-2 certified
  • Output for presence detection feedback LEDs
  • 24 V DC output for power supply of external sensors
  • Caractéristiques du produit
  • Coupler for integration of light and presence information in DALI installations
  • Switching input for motion detector (potential free)
  • Analog input (0-10 V) for light sensor
  • Zones d'application
  • Installation in industry and office luminaires
  • Suitable for luminaire integration
  • Corridors
  • Warehouses
  • Technique / Accessoires
  • Ceiling or independent installation via ECO CI KIT possible
  • Suitable for external light and presence sensors