Ledvance - DALIECO BT CONTROL 25X1 OSRAM Systèmes de gestion de l'éclairage - 988781


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - unité de contrôle
mode de commande - DALI
indice de protection (IP) - IP20
commande via Bluetooth - Non
profondeur - 21 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
DALIeco BT CONTROL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4052899988781
Réf. Sonepar
07074998878
Réf. Fournisseur
988781
Marque
Ledvance
modèle:
unité de contrôle
mode de commande:
DALI
indice de protection (IP):
IP20
commande via Bluetooth:
Non
profondeur:
21 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Oui
largeur:
31 mm
hauteur:
21 mm
Les Atouts de l'article:
Contrôleurs pour systèmes de gestion de l'éclairage. Caractéristiques du produit: . Avantages du produit: . Zones d'application: . Technique / Accessoires: .
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit