Ledvance - DALIECO CONTROL OSRAM Contrôleurs pour systèmes de gestion de l'éclairage - 988645

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - unité de contrôle

  • mode de commande - DALI

  • indice de protection (IP) - IP20

  • commande via Bluetooth - Non

  • profondeur - 21 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4008321988645

Réf. Sonepar

00025988645

Réf. Fournisseur

988645

Marque

Ledvance

modèle:

unité de contrôle

mode de commande:

DALI

indice de protection (IP):

IP20

commande via Bluetooth:

Non

profondeur:

21 mm

diamètre:

0 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

largeur:

30 mm

hauteur:

21 mm

Contrôleur DALI - Supporte jusqu’à 32 ballasts électroniques

Les Atouts de l'article:

Contrôleurs pour systèmes de gestion de l'éclairage. Caractéristiques du produit: 2 canaux de contrôle de l'éclairage pour interface DALI. Contrôle de l'éclairage par mesure de luminosité et détection de mouvement. Fonction rôdage 100 heures pour les lampes fluorescentes. Commande par bouton-poussoir norme ou télécommande IR. Sortie déportable. Sorties avec surchauffe réversible électronique, court-circuit, protection de surcharge. Raccordement jusqu’à 4 capteurs DALIeco LS/PD LI ou 6 capteurs DALI LS/PD LI. Possibilité de connecter jusqu'à 4 lumières et des détecteurs de présence via le système plug 4p4c. Ajustement individuel des paramètres de fonction via le contrôle IR remote. Boîtier en plastique polycarbonate sans halogène. Raccordement du capteur via l'inversion de polarité prise 4p4c protégé (RJ10). Avantages du produit: Système certifié VDE/VDE EMC. Simplification de démarrage grâce à des modes de fonctionnement prédéfinis. Réglage automatique et manuel de la régulation de consigne. Zones d'application: Bureaux. Salles de classe. Salles de formation. Couloirs. Possibilité d'installation au plafond ou indépendante via KIT ECO CI. Technique / Accessoires: Convient à jusqu'à 32 ballasts électroniques.

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • VDE/VDE EMC certified system
  • Simplified startup thanks to predefined operation modes
  • Automatic and manual setting of regulation set point
  • Caractéristiques du produit
  • 2 channel light control with DALI interface
  • Daylight-dependent regulation and presence-dependent control of light
  • 100 hours burn-in function for fluorescent lamps
  • Operation via standard pushbutton or IR remote control
  • Outputs with adjustable offset
  • Outputs with electronical reversible overtemperature, short-circuit, overload protection
  • Connection of up to 4 DALIeco LS/PD LI or 6 DALI LS/PD LI sensors
  • Connection of up to 4 light and presence sensors via 4p4c plug system
  • Individual adjustment of functional parameters via IR remote control
  • Halogen free polycarbonate plastic housing
  • Sensor connection via polarity reversal protected 4p4c socket (RJ10)
  • Zones d'application
  • Offices
  • Classrooms
  • Training rooms
  • Corridors
  • Ceiling or independent installation via ECO CI KIT possible
  • Technique / Accessoires
  • Suitable for up to 32 electronic control gears