Ledvance - DALIECO LS/PD LI NP 25X1 EN OSRAM Eclairage DALIeco et détecteur de présence - 914636


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - multicapteur
indice de protection (IP) - IP20
commande via Bluetooth - Non
profondeur - 17 mm
compatible avec Apple HomeKit - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
DALIeco LS/PD LI NP
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4052899914636
Réf. Sonepar
00025914636
Réf. Fournisseur
914636
Réf. Commerciale
Ledvance
modèle:
multicapteur
indice de protection (IP):
IP20
commande via Bluetooth:
Non
profondeur:
17 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Oui
largeur:
15 mm
hauteur:
17 mm
Les Atouts de l'article:
Eclairage DALIeco et détecteur de présence. Caractéristiques du produit: Capteur de luminosité et de présence. La détection de présence via Indice de résitance passif. Indicateur de fonction avec deux couleurs de Led. Recpteur de télécommande infrarouge intégré. Boîtier en plastique polycarbonate sans halogène. Connexion via l'inversion de polarité protégé prise 4p4c (RJ10). Avantages du produit: Système certifié VDE/VDE EMC. Capteur de luminosité V(?). Activation individuelle / désactivation de la lumière et capteur de présence via la télécommande. Angle de détection de présence réglable entre 40 ... 90 ° par l'intermédiaire de volets intégrés. Zones d'application: Couloirs. Luminaires de bureau. Salles de classe. Montage au plafond avec kit LS/PD CI ou kit LS/PD AP possible.
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit