Ledvance - DALIECO LS/PDLI OSRAM Cellules pour systèmes de gestion de l'éclairage - 988652

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - multicapteur

  • mode de commande - DALI

  • indice de protection (IP) - IP20

  • commande via Bluetooth - Non

  • profondeur - 17 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4008321988652

Réf. Sonepar

00025988652

Réf. Fournisseur

988652

Réf. Commerciale

Ledvance

modèle:

multicapteur

mode de commande:

DALI

indice de protection (IP):

IP20

commande via Bluetooth:

Non

profondeur:

17 mm

diamètre:

0 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

largeur:

15 mm

hauteur:

17 mm

Cellule de luminosité et détecteur de présence pour DALIeco - Installation en faux plafond possible avec LS/PD CI KIT

Les Atouts de l'article:

Cellules pour systèmes de gestion de l'éclairage. Caractéristiques du produit: Capteur de luminosité et de présence. La détection de présence via Indice de résitance passif. Indicateur de fonction avec deux couleurs de Led. Recpteur de télécommande infrarouge intégré. Bouton-poussoir intégré pour un démarrage automatique / désactivation du récepteur infrarouge. Boîtier en plastique polycarbonate sans halogène. Avantages du produit: Système certifié VDE/VDE EMC. Capteur de luminosité V(?). Activation individuelle / désactivation de la lumière et capteur de présence via la télécommande. Angle de détection de présence réglable entre 40 ... 90 ° par l'intermédiaire de volets intégrés. Zones d'application: Luminaires de bureau. Possibilité d'installation au plafond via KIT LS/PD CI.

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • VDE/VDE EMC certified system
  • V(?) corrected light sensor element
  • Individual activation/deactivation of light and presence sensor via remote control
  • Presence detection angle adjustable between 40…90° via integrated shutters
  • Caractéristiques du produit
  • Light and presence sensor
  • Presence detection via passive IR element
  • Function indicator with two-color LED
  • Integrated infrared remote control receiver
  • Integrated pushbutton for automatic startup/deactivation of infrared receiver
  • Halogen free polycarbonate plastic housing
  • Zones d'application
  • Office luminaires
  • Ceiling installation via LS/PD CI KIT possible