Ledvance - DALIECO REMOTE PC KIT OSRAM Interfaces utilisateur - 195967


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
commande via Bluetooth - Non
profondeur - 13 mm
diamètre - 0 mm
compatible avec Apple HomeKit - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
DALIeco Remote PC KIT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4052899195967
Réf. Sonepar
00025195967
Réf. Fournisseur
195967
Réf. Commerciale
Ledvance
modèle:
autre
commande via Bluetooth:
Non
profondeur:
13 mm
diamètre:
0 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Oui
largeur:
45 mm
hauteur:
13 mm
Les Atouts de l'article:
Interfaces utilisateur pour systèmes de gestion de l'éclairage. Caractéristiques du produit: Commande à distance pour la configuration et le démarrage du système de commande de lumière DALIeco. Transmission digital IR. Voyant LED pour mode de fonctionnement et de programmation et transmission du signal. Interface pour connection PC. Alimentation par deux piles boutons type CR2032 incluses. Avantages du produit: Éléments de commande clairement structurés et étiquetés. Zones d'application: Bureaux. Industrie.
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit