Ledvance - Détecteur mural 110° Gris IP44 LEDVANCE - 244757

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - détecteur de mouvement

  • longueur de portée max. - 2 m

  • commutateur de sélection - Non

  • durée de marche max. - 15 min

  • angle de détection horizontal - 110...110 °

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4058075244757

Réf. Sonepar

07074524475

Réf. Fournisseur

244757

Réf. Commerciale

Ledvance

modèle:

détecteur de mouvement

longueur de portée max.:

2 m

commutateur de sélection:

Non

durée de marche max.:

15 min

angle de détection horizontal:

110...110 °

couleur:

anthracite

mode de pose:

saillie

régulation de la lumière:

Non

interconnectable:

Non

adapté pour une transmission sans fil:

Non

protection au ras du mur:

Non

hauteur de montage:

20.5 m

largeur de portée max.:

8 m

champ de détection de diamètre au sol:

8 m

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Non

spécial animaux:

Non

surveillance de cage d'escalier:

Non

combinaison capteur de mouvement / interrupteur à bouton-poussoir:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

adapté à la classe de protection (IP):

IP44

durée de marche min.:

2 s

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

Détecteur autonome de mouvements et de luminosité pour montage au mur avec un angle de détection de 110°

Les Atouts de l'article:

Détecteurs autonomes de mouvements et de luminosité pour montage au mur avec un angle de détection de 110°. Caractéristiques du produit: Mise en marche par détection de mouvement. Type de protection : IP44. Classe de protection: II. Avantages du produit: Détecteur pour optimiser les économies d'énergie. Zones d'application: Extérieur. Couloirs, zones d'entrée. Garages. Sous-sol. Passage d'arcade. Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Attention, risque de choc électrique.. Vérifiez l'adéquation du mur et du plafond. En cas de doute, demandez conseil à un professionnel..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Détecteur pour optimiser les économies d'énergie
  • Caractéristiques du produit
  • Mise en marche par détection de mouvement
  • Type de protection : IP44
  • Classe de protection: II
  • Zones d'application
  • Extérieur
  • Couloirs, zones d'entrée
  • Garages
  • Sous-sol
  • Passage d'arcade