Ledvance - DIM MCU OSRAM Systèmes de gestion de l'éclairage - 224642


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - unité de contrôle
indice de protection (IP) - IP20
commande via Bluetooth - Non
profondeur - 40 mm
compatible avec Apple HomeKit - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4062172224642
Réf. Sonepar
07074222464
Réf. Fournisseur
224642
Réf. Commerciale
Ledvance
modèle:
unité de contrôle
indice de protection (IP):
IP20
commande via Bluetooth:
Non
profondeur:
40 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Oui
largeur:
71 mm
hauteur:
40 mm
Les Atouts de l'article:
Systèmes de gestion de l'éclairage. Caractéristiques du produit: Relais intégré : 250 V/6 A (10 ballasts électroniques de 1 lampes ou 5 ballasts électroniques de 2 lampes). Capot et bouton rotatif blanc crème. Avantages du produit: Gradation et commutation manuelles intuitives. Réglage individuel du niveau minimal de luminosité. Zones d'application: Salles de conférence. Restaurants. Éclairage de commerces. Technique / Accessoires: Convient pour un maximum de 50 ballasts électroniques (contact de charge externe nécessaire). Extension flexible via contact de charge externe et amplificateur de signal DIM SA. Couvercle et bouton rotatif inclus.
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit