Ledvance - Downlight LED Universel D200 - Collerette d'habillage de couleur nickel brossé - 541476

LEDVANCE
CopieCopie
Ledvance - Downlight LED Universel D200 - Collerette d'habillage de couleur nickel brossé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration

  • matériau - acier

  • longueur - 228 mm

  • hauteur - 22 mm

  • diamètre - 228 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Accessoires Downlight Universal

Voir tous les produits de cette série

EAN

4099854541476

Réf. Sonepar

07074454147

Réf. Fournisseur

541476

Réf. Commerciale

Ledvance

type d'accessoire/pièce détachée:

élément de décoration

matériau:

acier

longueur:

228 mm

hauteur:

22 mm

diamètre:

228 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Accessoire de couleur argent pour le rendu esthétique et décoratif des Downlight Universel D200 On/Off et DALI de LEDVANCE. Fixation magnétique sur la collerette existente. Dimensions : ø 228 x 22 mm.