Ledvance - Downlight LED Universel D200 - Collerette d'habillage de couleur noire - 541452

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration
matériau - acier
couleur - noir
longueur - 228 mm
hauteur - 22 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires Downlight Universal
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4099854541452
Réf. Sonepar
07074454145
Réf. Fournisseur
541452
Réf. Commerciale
Ledvance
type d'accessoire/pièce détachée:
élément de décoration
matériau:
acier
couleur:
noir
longueur:
228 mm
hauteur:
22 mm
diamètre:
228 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non