Ledvance - Downlight Performance DN155 DALI 14W/3000K 1500lm UGR19 IP54 Touch Dim Vivares - 459298

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

1500 lm
Voir les options disponibles1600 lm
Voir les options disponibles2400 lm
Voir les options disponibles2520 lm

puissance du système:

14 W
Voir les options disponibles21 W

température de couleur:

3000...3000 K
Voir les options disponibles4000...4000 K

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1500 lm

  • puissance du système - 14 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP54

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 70000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 69.312 kg CO2 eq.

Série de produits

DOWNLIGHT PERFORMANCE DALI IoT Ready UGR19

Voir tous les produits de cette série

EAN

4058075459298

Réf. Sonepar

07074545929

Réf. Fournisseur

459298

Réf. Commerciale

Ledvance

flux lumineux utile:

1500 lm

puissance du système:

14 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP54

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

70000 h

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

classe de protection:

II

variation DALI:

Oui

variation par coupure de fin de phase:

Non

diamètre intégré:

155...155 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

100 mm

adapté à un montage en saillie:

Oui

adapté à un montage encastré:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

convient pour système de cable basse tension:

Non

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

0

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

traitement de la surface:

revêtement par poudre

matériau de la verrine:

plastique opalin

surface brossée:

Non

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

154...154 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Oui

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

réflecteur:

ultra brillant

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

taux de distorsion harmonique (THD):

15

régulation constante du flux lumineux:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...45 °C

puissance de lampe acceptée:

14...14 W

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

1500...1500 lm

facteur de puissance (cos phi):

0.9

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

180 mm

hauteur/profondeur:

65 mm

longueur:

180 mm

diamètre externe:

180 mm

largeur d'encastrement:

155 mm

longueur d’encastrement:

155 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

5

section de conducteur connectable:

0.75...2.5 mm²

type de connexion:

borne automatique

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

120

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

120

alimentation de secours intégrée:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

105 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Oui

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

compatible IFTTT:

Oui

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

évaluation de l’éblouissement (UGR):

19

compatible avec Apple HomeKit:

Non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Classe II. Corps en aluminium noir et collerette blanche. Reflecteur en alu (angle de 65°, excellent confort visuel). 105lm/W, 70 kh L70. Découpe Ø155mm. Alim. externe fournie avec bornier auto et repiquage. ENEC. Ø180x65mm. Garantie 5 ans.

Les Atouts de l'article:

Downlights à faible éblouissement, avec la technologie DALI-2 IoT, adaptés aux postes de travail avec écran d'ordinateur. Caractéristiques du produit: Luminaire IoT-ready avec technologie DALI-2. Corps en en aluminium avec revêtement réfléchissant. Indice de protection : IP54 (côté pièce) / IP20 (côté arrière). Boîtier de connexion sans outils pour une connexion facilitée. Câblage traversant possible. Avantages du produit: Luminaire approprié pour VIVARES et autres systèmes de gestion DALI-2. Bonne réduction de l'éblouissement (UGR < 19) et angle jusqu'à 30 ° pour un éclairage intérieur confortable. Installation rapide et facile grâce au boîtier de connexion sans outil 5 pôles avec repiquage.. Faible effet flickering. Peut être utilisé dans des endroits humides et poussiéreux grâce à l'indice IP élevé. Garantie de 5 ans. Zones d'application: Convient pour les applications de bureau, en particulier pour les postes de travail avec écran d'ordinateur. Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes compactes. Entrées / couloirs. Salles de bain, cuisines et espaces extérieurs abrités. Éclairage général. Technique / Accessoires: Ballast externe inclus.

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Luminaire approprié pour VIVARES et autres systèmes de gestion DALI-2
  • Bonne réduction de l'éblouissement (UGR < 19) et angle jusqu'à 30 ° pour un éclairage intérieur confortable
  • Installation rapide et facile grâce au boîtier de connexion sans outil 5 pôles avec repiquage.
  • Faible effet flickering
  • Peut être utilisé dans des endroits humides et poussiéreux grâce à l'indice IP élevé
  • Garantie de 5 ans
  • Caractéristiques du produit
  • Luminaire IoT-ready avec technologie DALI-2
  • Corps en en aluminium avec revêtement réfléchissant
  • Indice de protection : IP54 (côté pièce) / IP20 (côté arrière)
  • Boîtier de connexion sans outils pour une connexion facilitée
  • Câblage traversant possible
  • Zones d'application
  • Convient pour les applications de bureau, en particulier pour les postes de travail avec écran d'ordinateur
  • Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes compactes
  • Entrées / couloirs
  • Salles de bain, cuisines et espaces extérieurs abrités
  • Éclairage général
  • Technique / Accessoires
  • Ballast externe inclus