Ledvance - Downlight Slim Alu DN175 8?16W/830-840 800?1600lm Multi Select IP44 On/Off - 441813

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux utile:
1600 lmSpécificités essentielles
flux lumineux utile - 1600 lm
puissance du système - 16 W
température de couleur - 3000...4000 K
indice de protection (IP) - IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
DOWNLIGHT SLIM ALU IP44
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4099854441813
Réf. Sonepar
07074444181
Réf. Fournisseur
441813
Marque
Ledvance
flux lumineux utile:
1600 lm
puissance du système:
16 W
température de couleur:
3000...4000 K
indice de protection (IP):
IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
classe de protection:
II
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
diamètre intégré:
175...175 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
23 mm
adapté à un montage en saillie:
Oui
adapté à un montage encastré:
Oui
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Non
convient pour système de cable basse tension:
Non
réglabilité:
non ajustable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
0
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
traitement de la surface:
revêtement par poudre
matériau de la verrine:
plastique opalin
surface brossée:
Non
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
39...70 mA
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
réflecteur:
sans
élément de distribution de lumière:
diffuseur
répartition lumineuse:
symétrique
couleur du réflecteur:
blanc
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
D
régulation constante du flux lumineux:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK03
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...40 °C
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
1600...1600 lm
facteur de puissance (cos phi):
0.9
température de couleur réglable:
niveaux
réglage des lumens:
niveaux
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
187 mm
hauteur/profondeur:
23 mm
longueur:
187 mm
diamètre externe:
187 mm
largeur d'encastrement:
175 mm
longueur d’encastrement:
175 mm
type de câblage:
câblage traversant inclus
nombre de pôles:
2
type de connexion:
borne automatique
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
70
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
80
alimentation de secours intégrée:
Non
efficacité lumineuse:
100 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
compatible IFTTT:
Oui
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
compatible avec Apple HomeKit:
Non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de l'article:
SLIM Downlights avec boîtier en aluminium et efficacité lumineuse jusqu'à 100 lm/W. Caractéristiques du produit: Boîtier en aluminium très fin avec seulement 23 mm de hauteur. Haut rendement lumineux : jusqu’à 100 lm/W. Fonction Multi Lumen : niveaux de puissance sélectionnables. Fonction multicolore : 4000K et 3000K. Type de protection : IP44. Luminaire disponible en 5 tailles pour différentes découpes. Durée de vie (L70/B50) : 50 000 h (température à Ta = 40 °C). Avantages du produit: Faible profondeur d'installation. Très polyvalent grâce à la sélection de blanc dynamique et aux niveaux de puissance (Multi Color / Multi Lumen). Répartition lumineuse très homogène. Pilote externe avec fonction de câblage traversant à 3 pôles pour une flexibilité et une installation facile. Éclairage de secours possible avec le boîtier de conversion d'urgence LEDVANCE. Jusqu'à 60 % d'économie d'énergie (par rapport aux luminaires utilisant des lampes fluocompactes). Zones d'application: Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes compactes. Éclairage général. Espaces publiques. Escaliers. Couloirs. Foyers. Commerces. Technique / Accessoires: Accessoires pour montage en saillie disponibles.
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit




