Ledvance - DR Dali-P-30/220-240/700 Ledvance - 845367

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

courant de sortie:

150...700 mA
Voir les options disponibles300...1050 mA

puissance de sortie:

30...30 W
Voir les options disponibles42...42 W

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 2.5...49 V

  • courant de sortie - 150...700 mA

  • puissance de sortie - 30...30 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • pas de variation - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4058075845367

Réf. Sonepar

07074584536

Réf. Fournisseur

845367

Marque

Ledvance

tension de sortie:

2.5...49 V

courant de sortie:

150...700 mA

puissance de sortie:

30...30 W

indice de protection (IP):

IP20

pas de variation:

Non

variation DALI:

Oui

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

longueur:

105 mm

largeur:

45 mm

hauteur:

25 mm

modèle:

dynamique

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Oui

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Oui

régulation constante du flux lumineux:

Oui

boîtier:

boîtier en plastique

adapté à un courant constant:

Oui

adapté à une tension constante:

Oui

adapté à une tension continue (côté primaire):

Oui

consommation d'énergie:

30 W

classe de protection:

II

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Oui



Les Atouts de l'article:

Convertisseur LED compact avec interface de gradation DALI. Caractéristiques du produit: Convertisseur LED certifié 1 canal DALI-2. Disponible avec une plage de courant de sortie allant de 150 à 1 050 mA. Type d'installation: indépendant et intégré. Convient aux luminaires d'éclairage de secours selon EN 60598-2-2 avec facteur de puissance de secours EOFI=15%. Réglage rapide et facile du courant via Dip-Switch. Très longue durée de vie: jusqu'à 100,000 h. Tension d'alimentation : 220 à 240 V,. Fonctionne avec SELV : < 60 V. Avantages du produit: Réglages de courant flexibles du commutateur DIP sur l'appareil par pas de 50 mA. Certifié DALI-2, y compris les pièces 251, 252, 253. Appuyez sur l'application DIM pour un contrôle facile. Un faible scintillement permet une qualité de lumière élevée ainsi qu'un bon confort visuel. Gradation de haute qualité de 1…100 %. Installation sans outil. Zones d'application: Classe de protection des luminaires I et II. Installations intérieures SELV. Convient pour LED T5 FC EXTERNAL P. Systèmes d'éclairage de secours (capacité DC). Éclairage de voûtes. Bureaux. EDUCATION. Zones de stockage. Technique / Accessoires: Serre-câbles pour un fonctionnement indépendant. Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Attention, risque de choc électrique.. Débrancher le secteur avant l'installation.. Ne pas ouvrir le boîtier..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Réglages de courant flexibles du commutateur DIP sur l'appareil par pas de 50 mA
  • Certifié DALI-2, y compris les pièces 251, 252, 253
  • Appuyez sur l'application DIM pour un contrôle facile
  • Un faible scintillement permet une qualité de lumière élevée ainsi qu'un bon confort visuel
  • Gradation de haute qualité de 1…100 %
  • Installation sans outil
  • Caractéristiques du produit
  • Convertisseur LED certifié 1 canal DALI-2
  • Disponible avec une plage de courant de sortie allant de 150 à 1 050 mA
  • Type d'installation: indépendant et intégré
  • Convient aux luminaires d'éclairage de secours selon EN 60598-2-2 avec facteur de puissance de secours EOFI=15%
  • Réglage rapide et facile du courant via Dip-Switch
  • Très longue durée de vie: jusqu'à 100,000 h
  • Tension d'alimentation : 220 à 240 V,
  • Fonctionne avec SELV : < 60 V
  • Zones d'application
  • Classe de protection des luminaires I et II
  • Installations intérieures SELV
  • Convient pour LED T5 FC EXTERNAL P
  • Systèmes d'éclairage de secours (capacité DC)
  • Éclairage de voûtes
  • Bureaux
  • EDUCATION
  • Zones de stockage
  • Technique / Accessoires
  • Serre-câbles pour un fonctionnement indépendant