fin de vie

Ledvance - DRIVER LED PERFORMANCE COURANT CONSTANT 20 W 250/350/450/500 mA - 239753

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - statique

  • variation DALI - Non

  • tension de sortie - 25...42 V

  • courant de sortie - 500...500 mA

  • puissance de sortie - 20...20 W

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4058075239753

Réf. Sonepar

07074523975

Réf. Fournisseur

239753

Réf. Commerciale

Ledvance

modèle:

statique

variation DALI:

Non

tension de sortie:

25...42 V

courant de sortie:

500...500 mA

puissance de sortie:

20...20 W

adapté à un courant constant:

Oui

adapté à une tension constante:

Non

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation GPRS:

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

pas de variation:

Oui

boîtier:

boîtier en plastique

adapté à une tension continue (côté primaire):

Non

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

II

longueur:

98 mm

largeur:

44 mm

hauteur:

30 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

LEDVANCE DRIVER LED PERFORMANCE COURANT CONSTANT 20 W 250/350/450/500 mA - 4 courants sélectionnables par micro interrupteurs 200 / 350 / 450 / 500mA - 50000h - Garantie 5ans - Taux de flickering < 5%

Les Atouts de l'article:

Convertisseur LED courant constant avec réglage du courant via dip-switch. Caractéristiques produit: Disponible en 20 W, 30 W, 40 W. Installation indépendante avec kit de serre-câble en option. Durée de vie: jusqu'à 50 000 h (à la température maximale). Type de protection : IP20. Faible taux d'ondulation de courant < 5%. Tension d'alimentation : 220 à 240 V,. Fréquence de fonctionnemen t: 50/60 Hz. Sécurité selon la norme EN 61347-1, 61347-2-3, 61347-2-13, 62384. Immunité suivant EN 61547. Avantages produits: Grande flexibilité grâce aux courants de sortie réglables via un commutateur DIP. Un faible scintillement permet une qualité de lumière élevée ainsi qu'un bon confort visuel. Garantie de 5 ans. Corps mince pour installations exigues. Haute efficacité et fiabilité. Domaines d'application: Convient aux luminaires LED et aux modules LED. Applicable aux luminaires des classes de protection I et II. Pour les installations SELV intérieures. Bureaux, centres commerciaux, hopitals, restaurants, hotels. Convient à une large gamme de luminaires (par une large gamme de courants de commutateur DIP). Technique / Accessoires: Kit de serre-câble pour assurer une décharge de traction appropriée.

Les Atouts de la gamme:

Avantages produits
  • Grande flexibilité grâce aux courants de sortie réglables via un commutateur DIP
  • Un faible scintillement permet une qualité de lumière élevée ainsi qu'un bon confort visuel
  • Garantie de 5 ans
  • Corps mince pour installations exigues
  • Haute efficacité et fiabilité
  • Caractéristiques produit
  • Disponible en 20 W, 30 W, 40 W
  • Installation indépendante avec kit de serre-câble en option
  • Durée de vie: jusqu'à 50 000 h (à la température maximale)
  • Type de protection : IP20
  • Faible taux d'ondulation de courant < 5%
  • Tension d'alimentation : 220 à 240 V,
  • Fréquence de fonctionnemen t: 50/60 Hz
  • Sécurité selon la norme EN 61347-1, 61347-2-3, 61347-2-13, 62384
  • Immunité suivant EN 61547
  • Domaines d'application
  • Convient aux luminaires LED et aux modules LED
  • Applicable aux luminaires des classes de protection I et II
  • Pour les installations SELV intérieures
  • Bureaux, centres commerciaux, hopitals, restaurants, hotels
  • Convient à une large gamme de luminaires (par une large gamme de courants de commutateur DIP)
  • Technique / Accessoires
  • Kit de serre-câble pour assurer une décharge de traction appropriée