Ledvance - DRIVER LED PERFORMANCE COURANT Constant 44 W 1050 DALI - 779723

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

courant de sortie:

700...1050 mA
Voir les options disponibles150...700 mA
Voir les options disponibles700...1400 mA

puissance de sortie:

44...44 W
Voir les options disponibles26...26 W
Voir les options disponibles60...60 W

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 9...52 V

  • courant de sortie - 700...1050 mA

  • puissance de sortie - 44...44 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • pas de variation - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

LED DRIVER DALI PERFORMANCE

Voir tous les produits de cette série

EAN

4058075779723

Réf. Sonepar

07074577972

Réf. Fournisseur

779723

Réf. Commerciale

Ledvance

tension de sortie:

9...52 V

courant de sortie:

700...1050 mA

puissance de sortie:

44...44 W

indice de protection (IP):

IP20

pas de variation:

Non

variation DALI:

Oui

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

longueur:

98 mm

largeur:

44 mm

hauteur:

32 mm

modèle:

dynamique

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Oui

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Oui

régulation constante du flux lumineux:

Oui

boîtier:

boîtier en plastique

adapté à un courant constant:

Oui

adapté à une tension constante:

Non

adapté à une tension continue (côté primaire):

Oui

consommation d'énergie:

44.1 W

classe de protection:

II

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Oui

LEDVANCE DRIVER LED PERFORMANCE COURANT CONSTANT 44 W 1050 DALI 50000h - Garantie 5ans - Taux de flickering < 5%

Les Atouts de l'article:

Convertisseur LED compact courant constant avec interface de gradation DALI. Caractéristiques du produit: Convertisseur LED certifié 1 canal DALI-2. Tension d'alimentation : 220 à 240 V,. Fonctionne avec SELV : < 60 V. Disponible avec gamme de courants de sortie : jusqu'à 1 400 mA. Type d'installation: indépendant et intégré. Convient aux luminaires d'éclairage de secours selon EN 60598-2-2 avec facteur de puissance de secours EOFI=15%. Convient pour une utilisation dans les meubles. Avantages du produit: Réglages de courant flexibles du commutateur DIP sur l'appareil par pas de 50 mA. Appuyez sur l'application DIM pour un contrôle facile. Un faible scintillement permet une qualité de lumière élevée ainsi qu'un bon confort visuel. Gradation de haute qualité de 1…100 %. Installation sans outil. Garantie de 5 ans. Zones d'application: Classe de protection des luminaires I et II. Installations intérieures SELV. Systèmes d'éclairage de secours (capacité DC). Fixation et installation dans les meubles. Éclairage de voûtes. Bureaux. EDUCATION. Zones de stockage. Grande distribution.

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Réglages de courant flexibles du commutateur DIP sur l'appareil par pas de 50 mA
  • Appuyez sur l'application DIM pour un contrôle facile
  • Un faible scintillement permet une qualité de lumière élevée ainsi qu'un bon confort visuel
  • Gradation de haute qualité de 1…100 %
  • Installation sans outil
  • Garantie de 5 ans
  • Caractéristiques du produit
  • Convertisseur LED certifié 1 canal DALI-2
  • Tension d'alimentation : 220 à 240 V,
  • Fonctionne avec SELV : < 60 V
  • Disponible avec gamme de courants de sortie : jusqu'à 1 400 mA
  • Type d'installation: indépendant et intégré
  • Convient aux luminaires d'éclairage de secours selon EN 60598-2-2 avec facteur de puissance de secours EOFI=15%
  • Convient pour une utilisation dans les meubles
  • Zones d'application
  • Classe de protection des luminaires I et II
  • Installations intérieures SELV
  • Systèmes d'éclairage de secours (capacité DC)
  • Fixation et installation dans les meubles
  • Éclairage de voûtes
  • Bureaux
  • EDUCATION
  • Zones de stockage
  • Grande distribution