Ledvance - DRIVER LED PERFORMANCE TENSION CONSTANTE 24 V 20 W Gradable 1?10 V IP66 - 239951


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 24...24 V
courant de sortie - 830...830 mA
puissance de sortie - 20...20 W
indice de protection (IP) - IP66
pas de variation - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LED DRIVER 1-10 V DIM OUTDOOR PERFORMANCE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4058075239951
Réf. Sonepar
07074523995
Réf. Fournisseur
239951
Réf. Commerciale
Ledvance
tension de sortie:
24...24 V
courant de sortie:
830...830 mA
puissance de sortie:
20...20 W
indice de protection (IP):
IP66
pas de variation:
Non
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
longueur:
166 mm
largeur:
63 mm
hauteur:
38 mm
modèle:
dynamique
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Oui
variation DSI:
Non
variation DMX:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Oui
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
boîtier:
boîtier métallique
adapté à un courant constant:
Non
adapté à une tension constante:
Oui
adapté à une tension continue (côté primaire):
Non
classe de protection:
II
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non