Ledvance - DRIVER LED SUPERIOR TENSION Constante 24 V DALI 150 W IP20 - 421868

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
courant de sortie:
6250...6250 mApuissance de sortie:
150...150 WSpécificités essentielles
tension de sortie - 24...24 V
courant de sortie - 6250...6250 mA
puissance de sortie - 150...150 W
indice de protection (IP) - IP20
pas de variation - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LED DRIVER SUPERIOR
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058075421868
Réf. Sonepar
07074542186
Réf. Fournisseur
421868
Marque
Ledvance
tension de sortie:
24...24 V
courant de sortie:
6250...6250 mA
puissance de sortie:
150...150 W
indice de protection (IP):
IP20
pas de variation:
Non
variation DALI:
Oui
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
longueur:
330 mm
largeur:
47 mm
hauteur:
32 mm
modèle:
dynamique
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DSI:
Non
variation DMX:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Oui
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Oui
boîtier:
boîtier en plastique
adapté à un courant constant:
Non
adapté à une tension constante:
Oui
adapté à une tension continue (côté primaire):
Non
consommation d'énergie:
150 W
classe de protection:
II
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Convertisseur LED à tension constante avec interface de gradation DALI. Caractéristiques du produit: Convertisseur LED certifié 1 canal DALI-2. Boîtier serre-câble pour le montage indépendant. Fonctionne avec SELV : < 60 V. Type de protection : IP20. Avantages du produit: Installation rapide et confortable grâce au concept de serre-câbles sans outil. Garantie de 5 ans. Un faible scintillement permet une qualité de lumière élevée ainsi qu'un bon confort visuel. Appuyez sur l'application DIM pour un contrôle facile. Optimisé et adapté aux rubans flexibles LED 24 V. Zones d'application: Éclairage de baies, même dans des espaces réduits. Hôtels, boutiques, hospitalité, intérieurs résidentiels. Musées, galeries d'art. Bandeau lumineux et bureaux paysagers. Adapté à une utilisation dans des systèmes d’éclairage de secours (compatible avec du courant continu).
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit





