Ledvance - DULUX D 18W 865 G24d-2 BC OSRAM Lampe fluorescente compacte - 487120


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 18 W
Culot - G24d-2
flux lumineux de la source - 1100 lm
température de couleur - 6500 K
durée de vie nominale moyenne - 10000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4050300487120
Réf. Sonepar
00025048712
Réf. Fournisseur
487120
Réf. Commerciale
Ledvance
puissance de la source lumineuse:
18 W
Culot:
G24d-2
flux lumineux de la source:
1100 lm
température de couleur:
6500 K
durée de vie nominale moyenne:
10000 h
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
couleur de la lumière:
865
diamètre:
12 mm
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
froid Sup. à 5300 K
longueur totale:
153 mm
starter intégré:
Oui
technologie amalgame:
Oui
couleur:
blanc
nombre de tubes de lampe:
2
adapté à un ballast électronique:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
19 kWh
désignation de la lampe:
T 4
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
Les Atouts de l'article:
Lampes fluocompactes à alimentation séparée, 2 tubes, culot 2 broches, pour alimentation conventionnelle. Caractéristiques du produit: Index de rendu des couleurs. Lampe courte et compacte, dotée d'un culot à broches, avec tube double. Culot G24d à deux broches. Avantages du produit: Entretien amélioré. Zones d'application: Bureaux, bâtiments publics. Commerces. Supermarchés et grands magasins. Hôtels, restaurants. Industrie. Technique / Accessoires: Convient pour un fonctionnement sur une alimentation conventionnelle. Conseils de sécurité: En cas de casse de lampe: www.ledvance.fr/lampecassees.
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit