Ledvance - DULUX F 24W 840 2G10 BC ou BE OSRAM Lampe fluorescente compacte - 333588


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 24 W
Culot - 2G10 (4 broches)
flux lumineux de la source - 1700 lm
température de couleur - 4000 K
durée de vie nominale moyenne - 13000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4050300333588
Réf. Sonepar
00025033358
Réf. Fournisseur
333588
Réf. Commerciale
Ledvance
puissance de la source lumineuse:
24 W
Culot:
2G10 (4 broches)
flux lumineux de la source:
1700 lm
température de couleur:
4000 K
durée de vie nominale moyenne:
13000 h
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
couleur de la lumière:
840
diamètre:
16.3 mm
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
longueur totale:
170 mm
starter intégré:
Non
technologie amalgame:
Oui
application spéciale:
autre
couleur:
blanc
nombre de tubes de lampe:
2
adapté à un ballast électronique:
Oui
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
26 kWh
désignation de la lampe:
T5
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
Les Atouts de l'article:
Lampes fluocompactes plates, 2 tubes, culot 4 broches, pour alimentation électronique et conventionnelle. Caractéristiques du produit: Lampe courte et compacte, dotée d'un culot à broches, avec tube double. Culot 2G10 à quatre broches. Index de rendu des couleurs. Avantages du produit: Extra-plat. Zones d'application: Bureaux, bâtiments publics. Commerces. Supermarchés et grands magasins. Hôtels, restaurants. Industrie. Technique / Accessoires: Convient pour un fonctionnement avec une alimentation conventionnelle et électronique. Conseils de sécurité: En cas de casse de lampe: www.ledvance.fr/lampecassees.
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit