Ledvance - DULUX L 36W 830 2G11 BC ou BE OSRAM Lampe fluorescente compacte - 010793


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 36 W
Culot - 2G11 (4 broches)
flux lumineux de la source - 2600 lm
température de couleur - 3000 K
durée de vie nominale moyenne - 20000 h
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050300010793
Réf. Sonepar
00025001079
Réf. Fournisseur
010793
Réf. Commerciale
Ledvance
puissance de la source lumineuse:
36 W
Culot:
2G11 (4 broches)
flux lumineux de la source:
2600 lm
température de couleur:
3000 K
durée de vie nominale moyenne:
20000 h
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
38 kWh
désignation de la lampe:
T5
Spectre de classe d'efficacité énergétique:
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU):
G
couleur:
blanc
longueur totale:
415 mm
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
diamètre:
17.5 mm
classe d’efficience énergétique:
A
starter intégré:
Non
adapté à un ballast électronique:
Oui
technologie amalgame:
Oui
couleur de la lumière:
830
nombre de tubes de lampe:
1
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud <3 300 K
application spéciale:
autre
Les Atouts de l'article:
Lampes fluocompactes à alimentation séparée, culot 2G11 pour alimentation électronique et conventionnelle. Caractéristiques produit: Lampe courte et compacte, dotée d'un culot à broches, avec tube double. Culot 2G11 à quatre broches. Gradable (1...100 % avec QUICKTRONIC® QTi DALI/DIM). Index de rendu des couleurs. Avantages produits: Longueur inférieure de moitié par rapport aux tubes fluorescents. Domaines d'application: Bureaux, bâtiments publics. Commerces. Supermarchés et grands magasins. Hôtels, restaurants. Industrie. Technique / Accessoires: Convient pour des alimentations standard et des Starters. Convient pour un fonctionnement avec une alimentation conventionnelle et électronique.
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits