Ledvance - ET PARROT 105/220-240 I OSRAM Transformateur électronique pour lampes halo 12V - 111579

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 11.5...11.5 V
puissance - 35...105 W
pas de variation - Non
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 128 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4008321111579
Réf. Sonepar
00025111157
Réf. Fournisseur
111579
Marque
Ledvance
tension de sortie:
11.5...11.5 V
puissance:
35...105 W
pas de variation:
Non
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
128 mm
largeur:
38 mm
hauteur:
31 mm
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Oui
type de transfo:
transformateur électronique
transfo de sécurité:
Oui
tension d'entrée:
220...240 V
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DSI:
Non
variation DMX:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
Degré de protection (NEMA):
1
type de raccordement côté primaire:
raccordement à vis
type de raccordement côté secondaire:
raccordement à vis
montage en apparent:
Oui
encastré:
Oui
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur:
blanc
protégé contre les courts-circuits:
Oui
protection contre les surcharges:
Oui
protection contre les surchauffes:
Oui
avec disjoncteur secondaire:
Oui
nombre de points de dérivation (paires):
2
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Oui
Les Atouts de l'article:
Transformateurs électroniques pour lampes halogènes très basse tension. Caractéristiques du produit: Fréquence de ligne : 50 à 60 Hz. Suppression RI : selon EN 55015 (A1 : 2007)/CISPR 15, EN 55022. Harmoniques respectant la norme EN 61000-3-2. Immunité suivant EN 61547. Efficacité énergétique : ≥ 91 % (conformément à la réglementation ErP 2012/1194/CE). Sécurité : selon EN 61347. Protection contre les courts-circuits, les surcharges, les surchauffes : électroniquement réversible. Isolation électrique entre le côté primaire et le côté secondaire. Commutation entre le transformateur électronique et la lampe impossible. Dimmable on the leading edge and trailing edge. Avantages du produit: Très faible perte d'énergie grâce à la haute efficacité. Fonctionnement de protection dans toute la plage de charge partielle pour une longue durée de vie de la lampe. Zones d'application: Eclairage d'effet et d'accentuation. Salons. Éclairage d'objets. Salles de conférence. Restaurants. Fixation de meubles encastrés et montés en surface. Éclairage de commerces. Salles de réception.
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit




