Ledvance - Etanche COMBO 1200 16?32W 4000/6500K 2450?4800lm IK10 IP66 150lm/W 50 000kh L80 - 521379

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4800 lm

  • puissance du système - 32 W

  • température de couleur - 4000...6500 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 54000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099854521379

Réf. Sonepar

07074452137

Réf. Fournisseur

521379

Marque

Ledvance

flux lumineux utile:

4800 lm

puissance du système:

32 W

température de couleur:

4000...6500 K

indice de protection (IP):

IP66

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

54000 h

longueur:

1270 mm

efficacité lumineuse:

150 lm/W

variation DALI:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

0

matériau du boîtier/corps:

plastique

protection de la surface du boîtier:

revêtement par poudre

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau de la verrine:

plastique opalin

finition du paralume:

mat

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

82...152 mA

appareillage:

ballast électronique

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

autre

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

C

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

48

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

58

Degré de protection (NEMA):

4

classe de protection:

I

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...40 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Oui

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.9

régulation constante du flux lumineux:

Oui

largeur:

97 mm

hauteur/profondeur:

78 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

4

section de conducteur:

0.5 mm²

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

température de couleur réglable:

niveaux

réglage des lumens:

niveaux

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

Luminaire LED en polycarbonate gris de classe I très robuste. Multi Select : choix de la puissance (4 niveaux) et de la température de couleur. Détecteur HF (4099854521461) en option. Temp : -20…+40°C. Dim: 1270x97x78mm. Garantie 5 ans

Les Atouts de l'article:

Luminaires étanches avec protection IK10 et IP66 et fonction Multi Select. Caractéristiques du produit: Haute efficacité lumineuse : jusqu’à 153 lm/W. Type de protection : IP66. Résistance aux chocs : IK10. Flux lumineux : jusqu'à 9 000 lm. Bornier à connexion rapide, sans outil. Durée de vie (L70/B50) : jusqu'à 50 000 h (à 25 °C). Température ambiante en fonctionnement : -20 ... +40 °C. Câblage traversant possible. Avantages du produit: Très polyvalent grâce aux sélecteurs de température de couleur et de puissance (Multi Color / Multi Lumen) sur l'alimentation. Concept Plug & Upgrade pour une conversion facile au détecteur ou au luminaire de secours. Peut être utilisé dans des endroits humides et poussiéreux grâce à l'indice IP élevé. Convient pour une utilisation dans les espaces publics grâce à un indice IK élevé. Zones d'application: Installations industrielles et pour le stockage. Parkings et passages souterrains. Garages. Ateliers, lignes d’assemblage. Technique / Accessoires: Cpateur haute fréquence Plug & Upgrade et kit d'urgence disponibles séparément. Vis de montage et chevilles incluses. Conseils de sécurité: Les valeurs du type de protection, de la résistance aux chocs et de la plage de température ambiante peuvent différer en fonction de l'installation des composants..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Très polyvalent grâce aux sélecteurs de température de couleur et de puissance (Multi Color / Multi Lumen) sur l'alimentation
  • Concept Plug & Upgrade pour une conversion facile au détecteur ou au luminaire de secours
  • Peut être utilisé dans des endroits humides et poussiéreux grâce à l'indice IP élevé
  • Convient pour une utilisation dans les espaces publics grâce à un indice IK élevé
  • Caractéristiques du produit
  • Haute efficacité lumineuse : jusqu’à 153 lm/W
  • Type de protection : IP66
  • Résistance aux chocs : IK10
  • Flux lumineux : jusqu'à 9 000 lm
  • Bornier à connexion rapide, sans outil
  • Durée de vie (L70/B50) : jusqu'à 50 000 h (à 25 °C)
  • Température ambiante en fonctionnement : -20 ... +40 °C
  • Câblage traversant possible
  • Zones d'application
  • Installations industrielles et pour le stockage
  • Parkings et passages souterrains
  • Garages
  • Ateliers, lignes d’assemblage
  • Technique / Accessoires
  • Cpateur haute fréquence Plug & Upgrade et kit d'urgence disponibles séparément
  • Vis de montage et chevilles incluses