Ledvance - Etanche LED Damp Proof Max 600 15W 4000K 2000lm très extensif IP69 IK10 PMMA - 849785

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

2000 lm
Voir les options disponibles4000 lm
Voir les options disponibles6000 lm
Voir les options disponibles6500 lm
Voir les options disponibles8000 lm

longueur:

885 mm
Voir les options disponibles1450 mm
Voir les options disponibles1730 mm

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2000 lm

  • puissance du système - 15 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058075849785

Réf. Sonepar

07074584978

Réf. Fournisseur

849785

Marque

Ledvance

flux lumineux utile:

2000 lm

puissance du système:

15 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP66

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

longueur:

885 mm

efficacité lumineuse:

133 lm/W

variation DALI:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

borne automatique

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

0

matériau du boîtier/corps:

plastique

protection de la surface du boîtier:

non traité

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau de la verrine:

plastique opalin

finition du paralume:

autre

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

65...65 mA

appareillage:

ballast électronique

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

diffuseur

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

émission de lumière:

indirect

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

C

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

26

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

43

classe de protection:

I

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-25...45 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.77

régulation constante du flux lumineux:

Oui

largeur:

125 mm

hauteur/profondeur:

138 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

3

section de conducteur:

1.5 mm²

taux de distorsion harmonique (THD):

15

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

Luminaire LED tubulaire de classe I très robuste, résistant aux produits chimiques et aux UV. Embout en PA66. 100-277V, 133lm/W, durée de vie 100 000h L80 à 35°C. Température de fonctionnement: -25…+45°C. Dim: 888x125x138mm. Garantie 5 ans.

Les Atouts de l'article:

Luminaires tubulaires étanches avec protection IP et IK extra élevée. Caractéristiques du produit: Haute efficacité lumineuse : jusqu’à 158 lm/W. Durée de vie (L80/B50) : jusqu'à 100 000 h (à 35 °C). Type de protection : IP66, IP69 (80 °C). Résistance aux chocs : IK10. Résistant à l'ammonium. Diffuseur en PMMA résistant aux UV. Compatible avec les sources lumineuses LED Zhaga Book 7. Avantages du produit: Lumière uniformément répartie. Application flexible grâce à une large gamme d'angles de faisceau. Applications polyvalentes grâce à la résistance à de nombreux produits chimiques et aux rayons UV. Facile à Clean, même à haute température avec un nettoyeur haute pression. Économie d'énergie jusqu'à 68 % (en comparaison aux luminaires utilisant des lampes fluorescentes). Faible scintillement ≤ 5%. Zones d'application: Industrie alimentaire. Parkings et passages souterrains ouverts. Stations de lavage de voitures. Applications extérieures. Installations industrielles et pour le stockage. Ateliers, lignes d’assemblage. Passages, passages souterrains. Parkings fermés. Technique / Accessoires: Colliers de serrage en acier inoxydable et presse-étoupe M20 inclus. Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Attention, risque de choc électrique.. Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Lumière uniformément répartie
  • Application flexible grâce à une large gamme d'angles de faisceau
  • Applications polyvalentes grâce à la résistance à de nombreux produits chimiques et aux rayons UV
  • Facile à Clean, même à haute température avec un nettoyeur haute pression
  • Économie d'énergie jusqu'à 68 % (en comparaison aux luminaires utilisant des lampes fluorescentes)
  • Faible scintillement ≤ 5%
  • Caractéristiques du produit
  • Haute efficacité lumineuse : jusqu’à 158 lm/W
  • Durée de vie (L80/B50) : jusqu'à 100 000 h (à 35 °C)
  • Type de protection : IP66, IP69 (80 °C)
  • Résistance aux chocs : IK10
  • Résistant à l'ammonium
  • Diffuseur en PMMA résistant aux UV
  • Compatible avec les sources lumineuses LED Zhaga Book 7
  • Zones d'application
  • Industrie alimentaire
  • Parkings et passages souterrains ouverts
  • Stations de lavage de voitures
  • Applications extérieures
  • Installations industrielles et pour le stockage
  • Ateliers, lignes d’assemblage
  • Passages, passages souterrains
  • Parkings fermés
  • Technique / Accessoires
  • Colliers de serrage en acier inoxydable et presse-étoupe M20 inclus