Ledvance - Etanche LED Haute Efficacité 1500 - Source lumineuse 73W 11700lm 4 000K IRC80 - 416798

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux - 13900...13900 lm

  • puissance de la lampe - 69.5...69.5 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 200 lm/W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

ETANCHE Haute Efficacité Pièces de rechange

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4099854416798

Réf. Sonepar

07074441679

Réf. Fournisseur

416798

Marque

Ledvance

flux lumineux:

13900...13900 lm

puissance de la lampe:

69.5...69.5 W

efficacité lumineuse de la lampe:

200 lm/W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

B

durée de vie nominale moyenne:

100000 h

longueur:

1445 mm

angle de rayonnement:

120...120 °

tension nominale (Un):

3...153 V

courant nominal:

450...450 mA

type de tension:

DC

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

13900 lm

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur:

autre

couleur du boîtier/corps:

gris

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Non

nombre de cycles min.:

50000

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

Source lumineuse de remplacement pour étanche DP Haute Efficacité 1 500. 73W, 11 700lm, IRC80, 4 000K. Dimensions (L x l) : 1 445 x 26 mm. Garantie 5 ans.

Les Atouts de l'article:

Mise à niveau ou remplacement de l'unité de source lumineuse. Caractéristiques du produit: Durée de vie (L80/B10) : jusqu'à 100 000 h (à 25 °C). Angle de faisceau : 120°. Avantages du produit: Mise à niveau facile de la source lumineuse et du driver (conception EVERLOOP). Installation facile, pas d'outils nécessaires pour la connexion. Économie d'énergie jusqu'à 68 % (en comparaison aux luminaires utilisant des lampes fluorescentes). Zones d'application: Installations industrielles et pour le stockage. Ateliers, lignes d’assemblage. Passages, passages souterrains. Parkings fermés. Stationnement souterrain. Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Attention, risque de choc électrique..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Mise à niveau facile de la source lumineuse et du driver (conception EVERLOOP)
  • Installation facile, pas d'outils nécessaires pour la connexion
  • Économie d'énergie jusqu'à 68 % (en comparaison aux luminaires utilisant des lampes fluorescentes)
  • Caractéristiques du produit
  • Durée de vie (L80/B10) : jusqu'à 100 000 h (à 25 °C)
  • Angle de faisceau : 120°
  • Zones d'application
  • Installations industrielles et pour le stockage
  • Ateliers, lignes d’assemblage
  • Passages, passages souterrains
  • Parkings fermés
  • Stationnement souterrain