Ledvance - Etanche LED HauteEfficacité 1200 14?29W/840 2240?4640lm MultiLumen IP65 Everloop - 406751


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux utile:
4640 lmSpécificités essentielles
flux lumineux utile - 4640 lm
puissance du système - 29 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ETANCHE Haute Efficacité
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4099854406751
Réf. Sonepar
07074440675
Réf. Fournisseur
406751
Réf. Commerciale
Ledvance
flux lumineux utile:
4640 lm
puissance du système:
29 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
100000 h
longueur:
1200 mm
efficacité lumineuse:
164 lm/W
variation DALI:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
avec détecteur de mouvement:
Non
type de connexion:
borne à vis
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
matériau du boîtier/corps:
plastique
protection de la surface du boîtier:
non traité
couleur du boîtier/corps:
gris
matériau de la verrine:
plastique opalin
finition du paralume:
autre
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
100...200 mA
appareillage:
ballast électronique
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
diffuseur
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau très extensif >80°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM4
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
B
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
26
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
42
classe de protection:
I
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-25...40 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Oui
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.9
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
82 mm
hauteur/profondeur:
68 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
3
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
niveaux
angle de rayonnement ajustable:
non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Oui
Les Atouts de l'article:
Luminaires robustes et DAMP PROOF à très haut rendement. Caractéristiques du produit: Très grande efficacité lumineuse : jusqu’à 164 lm/W. Durée de vie (L80/B50) : jusqu'à 100 000 h (à 25 °C). Matériau du boîtier et du diffuseur : polycarbonate (PC). Fonction Multi Lumen : niveaux de puissance sélectionnables. Compatible avec les sources lumineuses LED Zhaga Book 26. Angle de faisceau : 120°. Indice de protection : IP65. Résistance aux chocs : IK08. Avantages du produit: Lumière uniformément répartie. Mise à niveau facile de la source lumineuse et du driver (conception EVERLOOP). Permet de participer à des programmes de financement pour remplacer la source lumineuse et le pilote. Installation facile, pas d'outils nécessaires pour la connexion. Faible scintillement = 5%. Économie d'énergie jusqu'à 68 % (en comparaison aux luminaires utilisant des lampes fluorescentes). Zones d'application: Installations industrielles et pour le stockage. Ateliers, lignes d’assemblage. Passages, passages souterrains. Parkings fermés. Stationnement souterrain. Technique / Accessoires: Supports de fixation, Protection antivol, triangle, 2ème presse-étoupe et 2 passe-fils inclus. Luminaire EVERLOOP : mises à niveau et remplacements possibles. Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Attention, risque de choc électrique.. Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection..
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit