Ledvance - Etanche vide 1500 pour 1 tube LED IP65 230V avec bornier auto LEDVANCE - 118159

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 1585 mm

  • variation DALI - Non

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • avec détecteur de mouvement - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

ETANCHE VIDE POUR TUBE LED

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4099854118159

Réf. Sonepar

07074411815

Réf. Fournisseur

118159

Marque

Ledvance

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

1585 mm

variation DALI:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

borne automatique

source lumineuse fournie:

Non

douille:

G13

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

plastique

protection de la surface du boîtier:

plastifié

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau de la verrine:

plastique opalin

finition du paralume:

autre

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

autre

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-30...40 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

29...29 W

facteur de puissance (cos phi):

1500

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

65 mm

hauteur/profondeur:

70 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

3

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

LEDVANCE Etanche Vide 1,5m en Polycarbonate de classe I pour 1 tube LED. Protection IP65/IK08. Etriers et clips en inox, bornier automatique avec repiquage. Dimensions : 1585x65x70mm. Uniquement pour tubes à LED en 230V. Garantie 5 ans

Les Atouts de l'article:

Luminaire résistant à l'humidité pour LEDTUBE T8 avec connecteur de luminaire sans outil. Caractéristiques du produit: Corps de luminaire, disponible pour 1 ou 2 tubes LED T8. Convient pour TUBE LED T8 EM et TUBE LED T8 CONNECTED. Type de protection : IP65. Fusible électrique intégré. Avantages du produit: Installation facile et rapide. Précâblé pour une installation facile des tubes LED. Installation sans outil. Boîtier robuste. Solution durable grâce aux sources lumineuses interchangeables. Garantie de 5 ans. Zones d'application: Parkings, entrepôts, zones de production. Parkings et passages souterrains. Garages. Technique / Accessoires: Tous les accessoires nécessaires sont inclus. Kit de câblage traversant disponible.

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Installation facile et rapide
  • Précâblé pour une installation facile des tubes LED
  • Installation sans outil
  • Boîtier robuste
  • Solution durable grâce aux sources lumineuses interchangeables
  • Garantie de 5 ans
  • Caractéristiques du produit
  • Corps de luminaire, disponible pour 1 ou 2 tubes LED T8
  • Convient pour TUBE LED T8 EM et TUBE LED T8 CONNECTED
  • Type de protection : IP65
  • Fusible électrique intégré
  • Zones d'application
  • Parkings, entrepôts, zones de production
  • Parkings et passages souterrains
  • Garages
  • Technique / Accessoires
  • Tous les accessoires nécessaires sont inclus
  • Kit de câblage traversant disponible