Ledvance - Etanche vide 600 pour 1 tube LED IP65 230V avec bornier auto LEDVANCE - 118050

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 675 mm

  • variation DALI - Non

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • avec détecteur de mouvement - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

ETANCHE VIDE POUR TUBE LED

Voir tous les produits de cette série

EAN

4099854118050

Réf. Sonepar

07074411805

Réf. Fournisseur

118050

Réf. Commerciale

Ledvance

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

675 mm

variation DALI:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

borne automatique

source lumineuse fournie:

Non

douille:

G13

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

plastique

protection de la surface du boîtier:

plastifié

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau de la verrine:

plastique opalin

finition du paralume:

autre

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

autre

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-30...40 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

7...7 W

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

65 mm

hauteur/profondeur:

70 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

3

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

LEDVANCE Etanche Vide 0,60m en Polycarbonate de classe I pour 1 tube LED. Protection IP65/IK08. Etriers et clips en inox, bornier automatique avec repiquage. Dimensions : 685x65x70mm. Uniquement pour tubes à LED en 230V. Garantie 5 ans

Les Atouts de l'article:

Luminaire résistant à l'humidité pour LEDTUBE T8 avec connecteur de luminaire sans outil. Caractéristiques du produit: Corps de luminaire, disponible pour 1 ou 2 tubes LED T8. Convient pour TUBE LED T8 EM et TUBE LED T8 CONNECTED. Type de protection : IP65. Fusible électrique intégré. Avantages du produit: Installation facile et rapide. Précâblé pour une installation facile des tubes LED. Installation sans outil. Boîtier robuste. Solution durable grâce aux sources lumineuses interchangeables. Garantie de 5 ans. Zones d'application: Parkings, entrepôts, zones de production. Parkings et passages souterrains. Garages. Technique / Accessoires: Tous les accessoires nécessaires sont inclus. Kit de câblage traversant disponible.

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Installation facile et rapide
  • Précâblé pour une installation facile des tubes LED
  • Installation sans outil
  • Boîtier robuste
  • Solution durable grâce aux sources lumineuses interchangeables
  • Garantie de 5 ans
  • Caractéristiques du produit
  • Corps de luminaire, disponible pour 1 ou 2 tubes LED T8
  • Convient pour TUBE LED T8 EM et TUBE LED T8 CONNECTED
  • Type de protection : IP65
  • Fusible électrique intégré
  • Zones d'application
  • Parkings, entrepôts, zones de production
  • Parkings et passages souterrains
  • Garages
  • Technique / Accessoires
  • Tous les accessoires nécessaires sont inclus
  • Kit de câblage traversant disponible