Ledvance - FLEX CU DALI-2 LEDVANCE - Contrôleur - Gestion de l'éclairage - 843844


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de commande - DALI
tension d'entrée - 220...240 V
indice de protection (IP) - IP20
classe de protection - II
longueur - 119 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
DALI FLEX CU
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4058075843844
Réf. Sonepar
07074584384
Réf. Fournisseur
843844
Réf. Commerciale
Ledvance
mode de commande:
DALI
tension d'entrée:
220...240 V
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
II
longueur:
119 mm
largeur:
30 mm
hauteur:
21 mm
programmable:
Non
boîtier:
boîtier en plastique
encastré:
Oui
compatible IFTTT:
Non