Ledvance - FLEX CU FM DALI-2 TW LEDVANCE - Contrôleur - Gestion de l'éclairage - 841901

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de commande - DALI

  • tension d'entrée - 220...240 V

  • indice de protection (IP) - IP20

  • classe de protection - II

  • longueur - 49 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

4058075841901

Réf. Sonepar

07074584190

Réf. Fournisseur

841901

Réf. Commerciale

Ledvance

mode de commande:

DALI

tension d'entrée:

220...240 V

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

II

longueur:

49 mm

largeur:

48 mm

hauteur:

22 mm

programmable:

Non

boîtier:

boîtier en plastique

encastré:

Oui

compatible IFTTT:

Non

Contrôleur DALI - Supporte jusqu’à 32 ballasts électroniques - blanc dynamique (TW) - Paramétrage via bluetooth grâce à l'application smartphone

Les Atouts de l'article:

Interface pour interrupteurs d'éclairage standard, contrôle de jusqu'à 32 luminaires et jusqu'à 4 coupleurs bouton poussoir / détecteurs, installation dans des boîtiers d'encastrement standa. Caractéristiques du produit: Contrôleur certifiée DALI-2 pour jusqu'à 32 luminaires et jusqu'à 4 détecteurs/ 4 coupleur de bouton poussoir. Installation dans des boîtes d'encastrement standard. Coupleur de bouton-poussoir pour contrôler séparément la luminosité et la température de couleur. Un canal de sortie DALI (Broadcast ou Groupcast). Prend en charge les alimentations DALI DT8 Tunable White. Connexion avec Smartphone via Bluetooth pour contrôler et configurer. Longueur du câble de commande DALI : jusqu'à 300 m. Longueur du câble du bouton-poussoir : jusqu'à 50 m. Avantages du produit: Compatible avec les interrupteurs d'éclairage standards. Création de scène facile via l'application. Simplification de démarrage grâce à des modes de fonctionnement prédéfinis. Alimentation DALI intégrée. Réglage de tous les paramètres via smartphone. Jusqu'à 4 groupes contrôlables séparément. Prise en charge de la fonction "swarm". Zones d'application: Éclairage d'une pièce individuelle jusqu'à 300 m² avec un contrôleur. Jusqu'à 4 zones d'entrée et de sortie peuvent être contrôlées manuellement de manière synchronisée. Connexion des détecteurs de luminosité et de présence pour un contrôle automatisé de l'éclairage. Application RGB et blanc dynamique. Technique / Accessoires: Application pour iOS et Android disponible gratuitement dans l'App Store.

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Compatible avec les interrupteurs d'éclairage standards
  • Création de scène facile via l'application
  • Simplification de démarrage grâce à des modes de fonctionnement prédéfinis
  • Alimentation DALI intégrée
  • Réglage de tous les paramètres via smartphone
  • Jusqu'à 4 groupes contrôlables séparément
  • Prise en charge de la fonction "swarm"
  • Caractéristiques du produit
  • Contrôleur certifiée DALI-2 pour jusqu'à 32 luminaires et jusqu'à 4 détecteurs/ 4 coupleur de bouton poussoir
  • Installation dans des boîtes d'encastrement standard
  • Coupleur de bouton-poussoir pour contrôler séparément la luminosité et la température de couleur
  • Un canal de sortie DALI (Broadcast ou Groupcast)
  • Prend en charge les alimentations DALI DT8 Tunable White
  • Connexion avec Smartphone via Bluetooth pour contrôler et configurer
  • Longueur du câble de commande DALI : jusqu'à 300 m
  • Longueur du câble du bouton-poussoir : jusqu'à 50 m
  • Zones d'application
  • Éclairage d'une pièce individuelle jusqu'à 300 m² avec un contrôleur
  • Jusqu'à 4 zones d'entrée et de sortie peuvent être contrôlées manuellement de manière synchronisée
  • Connexion des détecteurs de luminosité et de présence pour un contrôle automatisé de l'éclairage
  • Application RGB et blanc dynamique
  • Technique / Accessoires
  • Application pour iOS et Android disponible gratuitement dans l'App Store