Ledvance - FLEX CU IOT DALI-2 HCL TW LEDVANCE - Contrôleur - Gestion de l'éclairage - 841888

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de commande - DALI

  • tension d'entrée - 220...240 V

  • indice de protection (IP) - IP20

  • classe de protection - II

  • longueur - 91 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

DALI Control Unit FLEX IoT

Voir tous les produits de cette série

EAN

4058075841888

Réf. Sonepar

07074584188

Réf. Fournisseur

841888

Réf. Commerciale

Ledvance

mode de commande:

DALI

tension d'entrée:

220...240 V

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

II

longueur:

91 mm

largeur:

106 mm

hauteur:

62 mm

programmable:

Non

boîtier:

boîtier en plastique

encastré:

Oui

compatible IFTTT:

Non

Contrôleur DALI - Jusqu’à 128 ballasts électroniques avec interfaces DALI - Prêt pour les services IoT

Les Atouts de l'article:

Contrôleur pour jusqu'à 128 luminaires et jusqu'à 126 coupleurs bouton poussoir / détecteurs. Caractéristiques du produit: Contrôleur certifiée DALI-2 pour jusqu'à 128 luminaires et 126 coupleurs capteurs-poussoirs. Prêt pour l'IoT avec une passerelle pour l'accès à distance. Compatible avec l'interface utilisateur Web LEDVANCE DALI IoT et le logiciel DALI IoT CONFIG. Intégration dans des systèmes de gestion du bâtiment via l' interface KNX. Procédure de mise en service via Ethernet / Wi-Fi. Petit facteur de forme : seulement 6 TE (rail DIN). Longueur du câble de commande DALI : jusqu'à 300 m. Avantages du produit: Certifié DALI-2 pour une interopérabilité multifournisseur améliorée. BIOLUX Eclairage centré sur l'humain de haute qualité pour de la lumière du jour dans espaces de bureaux. Accès à distance pour les modifications dans l'installation depuis n'importe où. Interconnexion LAN pour connecter jusqu'à 8 contrôleur en un seul réseau. REST API pour la connexion d'un Cloud tiers avec le contrôleur FLEX CU IOT DALI-2 HCL TW. Prêt pour les services cloud VIVARES. Zones d'application: Éclairage de zone jusqu'à 1 000 m² avec un contrôleur. Contrôle des pièces et des étages. Connexion des détecteurs de luminosité et de présence pour un contrôle automatisé de l'éclairage. Application RGB et blanc dynamique. Technique / Accessoires: Application pour iOS et Android disponible gratuitement dans l'App Store.

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Certifié DALI-2 pour une interopérabilité multifournisseur améliorée
  • BIOLUX Eclairage centré sur l'humain de haute qualité pour de la lumière du jour dans espaces de bureaux
  • Accès à distance pour les modifications dans l'installation depuis n'importe où
  • Interconnexion LAN pour connecter jusqu'à 8 contrôleur en un seul réseau
  • REST API pour la connexion d'un Cloud tiers avec le contrôleur FLEX CU IOT DALI-2 HCL TW
  • Prêt pour les services cloud VIVARES
  • Caractéristiques du produit
  • Contrôleur certifiée DALI-2 pour jusqu'à 128 luminaires et 126 coupleurs capteurs-poussoirs
  • Prêt pour l'IoT avec une passerelle pour l'accès à distance
  • Compatible avec l'interface utilisateur Web LEDVANCE DALI IoT et le logiciel DALI IoT CONFIG
  • Intégration dans des systèmes de gestion du bâtiment via l' interface KNX
  • Procédure de mise en service via Ethernet / Wi-Fi
  • Petit facteur de forme : seulement 6 TE (rail DIN)
  • Longueur du câble de commande DALI : jusqu'à 300 m
  • Zones d'application
  • Éclairage de zone jusqu'à 1 000 m² avec un contrôleur
  • Contrôle des pièces et des étages
  • Connexion des détecteurs de luminosité et de présence pour un contrôle automatisé de l'éclairage
  • Application RGB et blanc dynamique
  • Technique / Accessoires
  • Application pour iOS et Android disponible gratuitement dans l'App Store