Ledvance - HALOPIN ECO Pro lampe halo 66760 60W 240V G9 - 945655


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux de la source:
980 lmpuissance de la source lumineuse:
60 WSpécificités essentielles
Culot - G9
flux lumineux de la source - 980 lm
puissance de la source lumineuse - 60 W
température de couleur - 2800 K
durée de vie nominale moyenne - 2000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
HALOPIN XE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4008321945655
Réf. Sonepar
00025945655
Réf. Fournisseur
945655
Réf. Commerciale
Ledvance
Culot:
G9
flux lumineux de la source:
980 lm
puissance de la source lumineuse:
60 W
température de couleur:
2800 K
durée de vie nominale moyenne:
2000 h
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
longueur totale:
51 mm
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
tension de lampe:
240...240 V
verre torsadé:
Non
diamètre:
14 mm
protection contre les UV:
Oui
modèle:
clair
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
60 kWh
désignation de la lampe:
T 4
Les Atouts de l'article:
Lampes halogènes avec culot G9. Caractéristiques du produit: Durée de vie moyenne : 2 000 h. Gradable. Indice de rendu des couleurs Ra: 100. Avantages du produit: Éclairage d'accentuation brillant. Dimensions extrêmement petites permettant une liberté dans la création de nouveaux luminaires. Design du filament robuste grâce à la technologie innovante et unique de pincement de la lampe. Homologué pour l'utilisation dans des luminaires ouverts (à IEC 60598-1). Filtre UV. Conforme à IEC 60432-2 grâce à la fonction fusible intégrée. Puissance thermique plus faible (par rapport au produit de référence standard). La lampe s'éteint de manière fiable. Ne contient pas de mercure. Zones d'application: Éclairage général. Éclairage du lieu de travail. Éclairage pour la lecture. Éclairage de tables à manger. Éclairage de miroir. Éclairage d'accentuation. Eclairage d'ambiance. Conseils de sécurité: Ne touchez pas la lampe si elle est cassée.. Ne doit pas être utilisé si l'ampoule extérieure est défectueuse.. Lampe à utiliser uniquement dans un luminaire fermé..
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit