Ledvance - HALOSTAR Pro lampe halo 64423 14W 12V G4 OSRAM - 317964

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - G4

  • flux lumineux de la source - 220 lm

  • puissance de la source lumineuse - 15 W

  • température de couleur - 2800 K

  • durée de vie nominale moyenne - 4000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4008321317964

Réf. Sonepar

00025131796

Réf. Fournisseur

317964

Réf. Commerciale

Ledvance

Culot:

G4

flux lumineux de la source:

220 lm

puissance de la source lumineuse:

15 W

température de couleur:

2800 K

durée de vie nominale moyenne:

4000 h

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

tension de lampe:

12...12 V

courant nominal:

1670 mA

diamètre:

10 mm

longueur totale:

33 mm

adapté à un four:

Non

protection contre les UV:

Oui

hélice axiale:

Oui

technique basse pression:

Oui

technique infrarouge:

Oui

modèle:

clair

xénon:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

15 kWh

désignation de la lampe:

autre

LAMPE HALOGENE OSRAM HALOSTAR PRO - Haute efficacité - Technologie IRC - Claire - Gradable - 12V - 14W équivalence 20W - 240lm 2800K 4000h ø10 x 33mm - Pour luminaire ouvert ou fermé - Classe Energie G - Fabriqué en Allemagne - Culot G4