Ledvance - HALOSTAR Pro lampe halo 64432 35W 12V GY6.35 OSRAM - 615905


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - GY6,35
flux lumineux de la source - 800 lm
puissance de la source lumineuse - 37 W
température de couleur - 2900 K
durée de vie nominale moyenne - 4000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
HALOSTAR IRC/XE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050300615905
Réf. Sonepar
00025061590
Réf. Fournisseur
615905
Réf. Commerciale
Ledvance
Culot:
GY6,35
flux lumineux de la source:
800 lm
puissance de la source lumineuse:
37 W
température de couleur:
2900 K
durée de vie nominale moyenne:
4000 h
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
tension de lampe:
12...12 V
courant nominal:
2917 mA
diamètre:
12 mm
longueur totale:
44 mm
adapté à un four:
Non
protection contre les UV:
Oui
hélice axiale:
Oui
technique basse pression:
Oui
technique infrarouge:
Oui
modèle:
clair
xénon:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
35 kWh
désignation de la lampe:
autre