fin de vie

Ledvance - HQI-T 70W/WDL 730 G12 OSRAM Lampe à décharge compacte - 974341

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de rendu des couleurs CRI - 70-79

  • puissance de la source lumineuse - 70 W

  • Culot - G12

  • flux lumineux de la source - 5400 lm

  • température de couleur - 3075 K

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008321974341

Réf. Sonepar

00025197434

Réf. Fournisseur

974341

Réf. Commerciale

Ledvance

indice de rendu des couleurs CRI:

70-79

puissance de la source lumineuse:

70 W

Culot:

G12

flux lumineux de la source:

5400 lm

température de couleur:

3075 K

longueur totale:

84 mm

couleur:

incolore

modèle:

clair

diamètre:

25 mm

classe d’efficience énergétique:

A

efficacité lumineuse de la lampe:

77 lm/W

protection contre les UV:

Oui

position de brûlage:

au choix

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

appareil d'allumage externe requis:

Oui

ballast externe requis:

Oui

lampe de bronzage:

Non

matériau de brûleur:

quartz

luminaire fermé requis:

Oui

couleur de la lumière:

730

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud <3 300 K

durée de vie nominale moyenne:

9000 h

tension de lampe:

95...95 V

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

76 kWh

désignation de la lampe:

T25

Spectre de classe d'efficacité énergétique:

A++ à E

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU):

G

LAMPE DECHARGE OSRAM POWERSTAR HQI-T Iodures métalliques - Filtre UV - Brûleur quartz - Pour Luminaire fermé- 70W - 5300lm 3075K 9000h - IRC73 - ø25 x 84mm - Classe Energie G - Culot G12

Les Atouts de l'article:

Lampes aux halogénures métalliques avec technologie quartz pour luminaires fermés. Caractéristiques produit: Technologie POWERSTAR® quartz. Les couleurs claires: blanc chaud (BNM), blanc neutre (NDL). Avantages produits: Haute efficacité. Grâce au filtre UV, les valeurs d'UV se situent nettement au-dessous des seuils maximum prescrits par IEC 61167. Domaines d'application: Galeries marchandes. Salles d'exposition et foires. Usines et ateliers. Zones piétonnes, places publiques. Bâtiments, monuments, ponts. Approuvé uniquement pour une utilisation dans des luminaires fermés. Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés.

Les Atouts de la gamme:

Avantages produits
  • Haute efficacité
  • Grâce au filtre UV, les valeurs d'UV se situent nettement au-dessous des seuils maximum prescrits par IEC 61167
  • Caractéristiques produit
  • Technologie POWERSTAR® quartz
  • Les couleurs claires: blanc chaud (BNM), blanc neutre (NDL)
  • Domaines d'application
  • Galeries marchandes
  • Salles d'exposition et foires
  • Usines et ateliers
  • Zones piétonnes, places publiques
  • Bâtiments, monuments, ponts
  • Approuvé uniquement pour une utilisation dans des luminaires fermés
  • Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés