Ledvance - HQL LED LEDVANCE PFM HQL125 840 LED Filament Verre E40 38W 6000lm IRC80 4000K - 470080L

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E40

  • flux lumineux - 6000...6000 lm

  • puissance de la lampe - 32.4...32.4 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 185 lm/W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099854470080

Réf. Sonepar

07074001765

Réf. Fournisseur

470080L

Marque

Ledvance

Culot:

E40

flux lumineux:

6000...6000 lm

puissance de la lampe:

32.4...32.4 W

efficacité lumineuse de la lampe:

185 lm/W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

B

durée de vie nominale moyenne:

60000 h

longueur:

214 mm

angle de rayonnement:

360...360 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

156...156 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.9

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Oui

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

6000 lm

forme de la lampe:

autre

Lampe à filament:

Oui

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur:

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

90 mm

indice de protection (IP):

IP65

nombre de cycles min.:

100000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

33 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

LED LEDVANCE - Ledvance HQL LED Filament - HQL LED Performance 840 - E40 - 360 ° - 38 W - Equivalence 125 W - 6000 lm - Ra80 - 4000 K - 60000 h - Ta -20°C à + 60°C - Classe B - Garantie 5 ans

Les Atouts de l'article:

Remplacement LED pour les lampes HQL dans les applications extérieures exigeantes. Caractéristiques du produit: Remplacement des HQL : convient pour un fonctionnement avec alimentation conventionnelle pour HQL ou sur branchment direct 230 V. Replacement for other HID: Suitable for operation with line voltage without control gear. Très haute efficacité de 185 lm/W. Facteur de puissance : 0,9. Type de protection : IP65. Protection contre les surtensions : jusqu'à 4 kV (L-N). Plage de température ambiante très large de -20...+60 °C. Avantages du produit: Même conception que les lampes HQL traditionnelles avec ampoule en verre dépoli et ellipsoïde. Économise jusqu'à 82 % d'énergie en remplaçant des lampes à vapeur de mercure (HQL). Utilisation complète du réflecteur du luminaire existant grâce à un angle de faisceau de 360 degrés. Produit très léger. Faibles coûts de maintenance grâce à une longue durée de vie. Allumage instantané. Zones d'application: Rues. Zone d'éclairage. Zones piétonnes. Parcs. Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés. Conseils de sécurité: Ne convient pas pour une utilisation avec amorceur.. Un fonctionnement sur condensateur peut provoquer une diminution du facteur de puissance du système.. Lorsqu'il est installé horizontalement, le point tc de la lampe est situé sur le côté supérieur de la lampe.. Utilisation non recommandée dans des luminaires étroits et des luminaires avec des réflecteurs étroits.. Convient uniquement pour des températures jusqu'à 60 °C à l'intérieur du luminaire. L'utilisation dans des luminaires étroits et des luminaires avec des réflecteurs étroits n'est pas recommandée.. Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Même conception que les lampes HQL traditionnelles avec ampoule en verre dépoli et ellipsoïde
  • Économise jusqu'à 82 % d'énergie en remplaçant des lampes à vapeur de mercure (HQL)
  • Utilisation complète du réflecteur du luminaire existant grâce à un angle de faisceau de 360 degrés
  • Produit très léger
  • Faibles coûts de maintenance grâce à une longue durée de vie
  • Allumage instantané
  • Caractéristiques du produit
  • Remplacement des HQL : convient pour un fonctionnement avec alimentation conventionnelle pour HQL ou sur branchment direct 230 V
  • Replacement for other HID: Suitable for operation with line voltage without control gear
  • Très haute efficacité de 185 lm/W
  • Facteur de puissance : 0,9
  • Type de protection : IP65
  • Protection contre les surtensions : jusqu'à 4 kV (L-N)
  • Plage de température ambiante très large de -20...+60 °C
  • Zones d'application
  • Rues
  • Zone d'éclairage
  • Zones piétonnes
  • Parcs
  • Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés