Ledvance - HQL LED LEDVANCE PFM HQL50 827 LED Filament Verre E27 13W 1800lm IRC80 2700K - 469909L

LEDVANCE
CopieCopie
Ledvance - HQL LED LEDVANCE PFM HQL50 827 LED Filament Verre E27 13W 1800lm IRC80 2700K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 1800...1800 lm

  • puissance de la lampe - 9.7...9.7 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 185 lm/W

  • température de couleur - 2700...2700 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4099854469909

Réf. Sonepar

07074001764

Réf. Fournisseur

469909L

Réf. Commerciale

Ledvance

Culot:

E27

flux lumineux:

1800...1800 lm

puissance de la lampe:

9.7...9.7 W

efficacité lumineuse de la lampe:

185 lm/W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

B

durée de vie nominale moyenne:

60000 h

longueur:

186 mm

angle de rayonnement:

360...360 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

43...43 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.9

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Oui

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

1800 lm

forme de la lampe:

autre

Lampe à filament:

Oui

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud <3 300 K

couleur:

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

75 mm

indice de protection (IP):

IP65

nombre de cycles min.:

100000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

10 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui