Ledvance - HQL LED LEDVANCE VAL HQL50 827 LED Filament Verre E27 13W 1800lm IRC80 2700K - 071737

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Culot:

E27
Voir les options disponiblesE40

flux lumineux:

1800...1800 lm
Voir les options disponibles2000...2000 lm
Voir les options disponibles3000...3000 lm
Voir les options disponibles4000...4000 lm
Voir les options disponibles6000...6000 lm
Voir les options disponibles8100...8100 lm
Voir les options disponibles9000...9000 lm

température de couleur:

2700...2700 K
Voir les options disponibles4000...4000 K

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 1800...1800 lm

  • puissance de la lampe - 13...13 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 138 lm/W

  • température de couleur - 2700...2700 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 20.788 kg CO2 eq.

EAN

4099854071737

Réf. Sonepar

07074407173

Réf. Fournisseur

071737

Marque

Ledvance

Culot:

E27

flux lumineux:

1800...1800 lm

puissance de la lampe:

13...13 W

efficacité lumineuse de la lampe:

138 lm/W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

D

durée de vie nominale moyenne:

25000 h

longueur:

151 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

360...360 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

55...55 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.9

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Oui

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

1800 lm

forme de la lampe:

autre

Lampe à filament:

Oui

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

autre

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

75 mm

indice de protection (IP):

IP65

nombre de cycles min.:

100000

taux de distorsion harmonique (THD):

23

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

13 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

LED LEDVANCE - Ledvance HQL LED Filament - HQL LED Value 827 - E27 - 360 ° - 13 W - Equivalence 50 W - 1800 lm - Ra80 - 2700 K - 25000 h - Ta -20°C à + 50°C - Classe D - Garantie 3 ans

Les Atouts de l'article:

Remplacement LED des lampes HQL dans les applications extérieures orientées design. Caractéristiques du produit: Remplacement des HQL : convient pour un fonctionnement avec alimentation conventionnelle pour HQL ou sur branchment direct 230 V. Replacement for other HID: Suitable for operation with line voltage without control gear. Facteur de puissance : 0,9. Type de protection : IP65. Protection contre les surtensions : jusqu'à 2 kV (L-N). Avantages du produit: Même conception que les lampes HQL traditionnelles avec ampoule en verre dépoli et ellipsoïde. Utilisation complète du réflecteur du luminaire existant grâce à un angle de faisceau de 360 degrés. Économise jusqu'à 78 % d'énergie en remplaçant des lampes à vapeur de mercure (HQL). Allumage instantané. Zones d'application: Rues. Zone d'éclairage. Zones piétonnes. Parcs. Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés. Conseils de sécurité: Ne convient pas pour une utilisation avec amorceur.. Un fonctionnement sur condensateur peut provoquer une diminution du facteur de puissance du système.. Lorsqu'il est installé horizontalement, le point tc de la lampe est situé sur le côté supérieur de la lampe.. Utilisation non recommandée dans des luminaires étroits et des luminaires avec des réflecteurs étroits.. Convient uniquement pour des températures allant jusqu'à 50 °C à l'intérieur du luminaire. Utilisation non recommandée dans des petits luminaires et dans des luminaires avec des petits réflecteurs.. Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Même conception que les lampes HQL traditionnelles avec ampoule en verre dépoli et ellipsoïde
  • Utilisation complète du réflecteur du luminaire existant grâce à un angle de faisceau de 360 degrés
  • Économise jusqu'à 78 % d'énergie en remplaçant des lampes à vapeur de mercure (HQL)
  • Allumage instantané
  • Caractéristiques du produit
  • Remplacement des HQL : convient pour un fonctionnement avec alimentation conventionnelle pour HQL ou sur branchment direct 230 V
  • Replacement for other HID: Suitable for operation with line voltage without control gear
  • Facteur de puissance : 0,9
  • Type de protection : IP65
  • Protection contre les surtensions : jusqu'à 2 kV (L-N)
  • Zones d'application
  • Rues
  • Zone d'éclairage
  • Zones piétonnes
  • Parcs
  • Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés